電源タップ

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード70606123 品番700-TAP047DBRM
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

クランプで固定して使用できる便利なUSBポート付きタップです。
抜き差しの多い機器のプラグは、正面に差し込み、ほとんど抜き差ししないプラグは背面に差して使用できます。
正面には、USBポートが2つあり、スマホやタブレットの充電にも簡単に使えます。
集中スイッチ付きで、一括のON、OFFが可能です。
安全を考慮したブレーカー内蔵の一括集中スイッチです。
タップの筐体がオフィス用デスクに合うようなスマートな仕上がりにしています。
ダークブラウン調の木目柄で、ホームファニチャーなどの木目天板などにも合わせることができます。

適合電気用品安全法(PSE) 木目 スイッチ一括集中スイッチ 定格電力(W)1400以下 定格電圧(V)100 コンセント個数4(正面2/背面2) クランプ範囲(mm)10〜50(天板厚)※天板をしっかりと固定するためには50mm以下のある程度の厚みが必要です コンセント形状2P 定格電流(A)14 電源コード(m)3 定格出力USBポートDC5V・2.4A(合計) 機能ランプ付 絶縁種別絶縁キャップ 使用地区日本国内専用 仕上外径(mm)約4.2×7.6 USBポート数2 プラグ形状スイングプラグ 導体サイズ(mm2)VFF1.8×2芯 間隔(mm)(差込口)45 差込口形状2P/ノーマルタイプ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
70606123
2022-10-26
用途:
デスクワーク時のパソコンやスマホ等の電源として
卸売・小売業

机と同系色・同テクスチャの電源タップで、うまく調和したので良かった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「OAタップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする