デイリークラブティーバッグ 8袋入

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1ケース(8袋×120セット) 注文コード70606227 品番-
参考基準価格(税別)¥15,240 販売価格(税込) ¥16,178
販売価格(税別)
14,980

デイリークラブが生まれ変わります、密封個包装となり、光・水分・においから紅茶の味や香りを守ります。

寸法(mm)70×40×157 質量(g)46 保存方法常温 原材料紅茶(スリランカ、インド、その他) 栄養成分1袋(2g)当り:6kcal
注意
※賞味期限日数は出荷時点で異なります。予めご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「紅茶」にはこんなカテゴリがあります

シェアする