ひきわり豆のトマトカレー

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1ケース(36g×48個) 注文コード70606385 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥15,840 販売価格(税込) ¥16,178
販売価格(税別)
14,980

トマトの酸味と甘みが爽やかに食欲をそそる、野菜と豆たっぷりのカレーです。

質量(g)43 種類トマトカレー 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)95×40×140 原材料植物油脂(国内製造)、トマトペースト、グリルズッキーニ、ひよこまめ加工品、えだまめ、赤いんげんまめ、グリルトマト、揚げなす、チキンエキス、トマトケチャップ、カレールウ、野菜ペースト、カレー粉、ジンジャーペースト、ガーリックペースト、オニオンエキス、砂糖、クリーム、発酵調味料、しょうゆ、乾燥マッシュポテト、食塩、クミン末、酵母エキスパウダー、赤唐辛子末/増粘剤(加工デンプン、タマリンドガム)、調味料(アミノ酸等)、カラメル色素、酸化防止剤(ビタミンE)、香料、(一部に小麦・乳成分・大豆・鶏肉・豚肉を含む) アレルギー卵:-、乳:〇、小麦:〇、そば:-、落花生:-、えび:-、かに:- 栄養成分(各1食あたり)エネルギー192kcal、たんぱく質:3.7g、脂質:13g、炭水化物:15g、食塩相当量:2g
注意
※賞味期限日数は出荷時点で異なります。予めご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レトルト/インスタント食品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする