寸法(mm)128×128×67
質量(g)86
種類とろろ昆布
賞味期限180日
カロリー(kcal)1食分(86g)当り:125
原材料めん(小麦粉(小麦(国産))、植物油脂、食塩、大豆食物繊維、調味酢、酵母エキス)、スープ(糖類、食塩、粉末しょうゆ、乳糖、粉末かつお節、魚介エキスパウダー、粉末昆布、たん白加水分解物、しいたけエキスパウダー、粉末宗田節、動物油脂、酵母エキス、唐辛子、粉末さば節)、かやく(とろろ昆布、あげ玉、ねぎ)/加工デンプン、調味料(アミノ酸等)、pH調整剤、乳化剤、カラメル色素、膨張剤、ポリグルタミン酸、甘味料(アドバンテーム)、酸味料、酸化防止剤(V.E)、香料、(一部に乳成分・小麦・さば・大豆・豚肉を含む)
入数(個)12