セット内容フィルター×1、サポートシール×4、剥離シール
材質フィルター:PET/ナノサクション部:アクリル/カバー部:シリコンラバー
寸法(幅W×高さH)(mm)337×224
対応機種Microsoft Surface Laptop 4 / 3 ※2021年8月時点での情報
紫外線防御率(%)99.9
可視光線透過率(%)63
反射率(%)6.09
対応インチサイズ15インチ
ブルーライトカット率約42%
のぞき見防止対応
ブルーライトカット対応
フィルター厚さ(mm)0.38(フィルター)、1.3(ナノサクション部)