LeFH-e
LeFH-eの 自動車用電球・バルブ
LeFH-eの 自動車用LEDバルブ
LeFH-eの S25(LED)
LeFH-e GT120 LED S25S(白)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
70608817
品番
200011
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,400
S25SタイプのLEDバルブ。12V/24V兼用。
6000ケルビン、400ルーメンの光で強力に明るく照らします。バックランプの視認性大幅アップ。
タイプ
S25S
定格電圧(V)
12/24兼用
発光色
白
色温度(K)
6000
明るさ(Lm)
400