PATLITE(パトライト/旧:春日電機)
PATLITE(パトライト/旧:春日電機)の 報知器
PATLITE(パトライト/旧:春日電機)の 報知器用ブラケット
ブラケット(据置き)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
材質
SPCC
注文コード
70609763
品番
SZW-002W
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
この商品は
材質
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
材質
SPCC
質量(g)
270(公差:±10%)
対応機種
LR4-02WJ、LR5-0□W□、LR6-02WJ、LR6-ILWM、LR6-USB、WDB、PWS
保護等級
IP65(IEC 60529)/IP54(IEC 60529)/NEMA TYPE4×、13環境条件:正方向取付時
取付場所
屋内
取付方向
正方向のみ