レイ・アウト
レイ・アウトの スマホ/タブレット関連アクセサリ
レイ・アウトの カバー・ケース・ポーチ
レイ・アウトの スマホケース
iPhone 12 mini TPUソフト ウルトラクリア
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
70609788
品番
RT-P26TC3/CM
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
グリップ感も良く、衝撃吸収性のあるソフトな素材。高い透明感で抜群の一体感を実現。衝撃をやわらげる柔らか素材。四つ角エアクッション付き。デザインを損ねない側面のストラップホール。
対応機種
iPhone 12 mini
タイプ
ケース型
色
クリア
特性
ストラップホール付
材質
熱可塑性ポリウレタン樹脂
用途
スマホケース
質量(g)
19
寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)
13.4×6.8×1.1
注意
※液晶保護フィルムをご使用になる場合、フィルムの種類によっては本製品と干渉する場合がございますのでご注意ください。
※充電ケーブルの形状によっては、本製品を装着した状態で接続や充電が出来ない場合がございます。その場合は、本製品を取り外して接続や充電を行ってください。
※本製品は、au ワイヤレス充電台02(0102PUA)での充電検証を行い、メーカー基準にて充電可能と判断して販売しておりますが、万が一、ご使用のワイヤレス充電器などで正常に充電されない場合は、本製品を外してご利用ください。