曜日別特売
ART-1003-60 アルタートケース フラットタイプ セキセイ 70612466

 

ART-1003-60 アルタートケース フラットタイプ セキセイ 70612466
ART-1003-60 アルタートケース フラットタイプ セキセイ 70612466
ART-1003-60 アルタートケース フラットタイプ セキセイ 70612466

アルタートケース フラットタイプ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
サイズB2
内容量1冊注文コード70612466品番ART-1003-60
参考基準価格(税別)¥5,500販売価格(税込)¥5,058
販売価格(税別)
¥4,598

フタの開閉時にじゃまにならないフラットな取っ手が付いたケース
新機能取っ手「フラットタイプ」採用。
中身の出し入れがしやすく便利です。
取っ手を軽く引き上げて持ってください。適度な柔らかさで手になじみ、疲れません。
耐荷重5kgでもOK!

サイズ
B2
寸法(縦×横)(mm)
570×800
材質
本体/PP、取っ手/EVA樹脂
幅(mm)
30
厚さ(mm)
本体/1.0
色
ブラック

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「収納ボックス/ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする