曜日別特売
KD-204 Bluetooth FMトランスミッター カシムラ 70613997

KD-204 Bluetooth FMトランスミッター カシムラ 70613997
KD-204 Bluetooth FMトランスミッター カシムラ 70613997
KD-204 Bluetooth FMトランスミッター カシムラ 70613997
KD-204 Bluetooth FMトランスミッター カシムラ 70613997

Bluetooth FMトランスミッター

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
70613997
品番
KD-204
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
¥2,198

Bluetooth対応のスマートフォン/iPhoneの音楽やワンセグ音声をワイヤレスで受信、カーステレオから聴くことができます。
Bluetoothバージョン4.2仕様。
従来バージョンや上位バージョン(5)とも互換性があり、下位/上位バージョンの携帯電話でもご使用になれます。
FM周波数切替は88.1、88.3、88.7MHzの3バンド。
ブルーLEDディスプレイに、選択中のFM周波数を表示。
お好みの音質を選べるイコライザー機能付。
重低音モード/ノーマルモードから選択可能。
選択したイコライザーをカーステレオから音声でお知らせ。
12V/24V車兼用。

送信周波数(GHz)
2.402~2.480
送信周波数(MHz)
(FM)88.1/88.3/88.7
無線通信方式
Bluetooth ver.4.2
対応プロファイル
A2DP
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「携帯/スマホ関連品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする