画像準備中

直流安定化電源

(7件のレビュー)
22日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 22日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 70617865 品番 DPS-3003(校正証明書・検査成績書・トレーサビリティ付)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥38,478
販売価格(税別)
34,980

小型・軽量かつ高効率な電源。定電圧又は定電流のどちらのモードでも使用可能。

出力電流(A)0〜3 出力電圧(V)0〜30 用途電気機器の作動、実験、検証などに 付属品取扱説明書、AC電源コード、出力コード、予備ヒューズ トラスコ品番756-7189 電圧負荷変動(10-100%):50mV、入力変動(90-110V):20mV、リップル&ノイズ(P-P):80mV 質量(g)1350 入力電圧(V)AC100(50〜60Hz) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)70×220×160 冷却方式強制冷却 機能PSE対応 消費電流(A)1 校正 使用温湿度範囲0 〜 +40 ℃、90 %RH以下(但し、結露のないこと) 電流(mA)負荷変動(10-100%):20、入力変動(90-110V):20、リップル&ノイズ(P-P):40 動作表示デジタル3.5桁LED表示 保存温湿度範囲-20〜+80 ℃、80 %RH以下(但し、結露のないこと) 確度電圧表示部:±(1%+5dgts)、電流表示部:±(2%+5dgts) ヒューズ250V 1.5A(Φ5 × 20mm) 入力変動電圧仕様(90-110V):20mV、電流仕様(90-110V):20mA リップル、ノイズ電圧仕様:80mV、電流仕様:40mA 効率85%以上 RoHS指令(10物質対応)対応 出力安定化方式スイッチングレギュレーション方式 ロードレギュレーション電圧仕様(10-100%):50mV、電流仕様(10-100%):20mA 校正証明書一般校正
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※電気機械器具の実験・検査用として、一定の電気知識及び技能を有する技術者向けに設計されたものです。ご使用にあたっては付属の取扱説明書をよく読んで安全にご使用下さい。
※校正証明書付の製品は出荷時に計測器の校正を行い、該当する校正関連書類が付属致します。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
20748805
2022-12-21
用途:
測定器のランプ電源
株式会社テクノメディック 様

私にとっては定電圧で良いのですが、それは慣れればなんともなく非常に便利で安心です。
しかし、先日納入直後に電圧が出なくなり確認するとコード側バナナの線の接続が金属に
当ててあるだけで接触不良になっていました。
半田付けして動作良くなりました。
そこのところ出来れば修正お願いします。

3人が参考にしています
対象商品:
20748805
2020-09-10
用途:
ヒーターの温度調節
教育・研究機関

複数のヒーターを加熱するため,複数回に分けて15台程購入しました.安価ですが,電流電圧が表示され,使用に際して便利です.一般的に直流安定化電源は最大電圧が30V程度のものが多いのですが,最大電圧が100V程度のものも提供して頂くのは回路的に難しいのでしょうか.期待しています.

対象商品:
20748796
2019-01-23
用途:
24V3A定格の、換気巻上駆動A‘SSYの修理・動作確認に使用する。(無負荷時は、0.5A程度の電流値)
農・林・水産業

出力端子は、バナナチップより、スタッドが使いやすいと考えます。
付属のバナナーワニ口リードのワニ口クリップは、絶縁部を手で挟む時、ワニ口本体と絶縁部が滑りやすく、かなり使い勝手が悪いと思います。

対象商品:
20748805
2018-08-28
用途:
直流電源供給
教育・研究機関

安価で,電流と電圧を個々に調整できるので,重宝しています.

1人が参考にしています
対象商品:
20748796
2018-07-17
用途:
基板への電源供給

持ち運びがしやすく、表示が見やすく使い勝手が良い。

対象商品:
20748796
2017-09-13
用途:
実験、検証用
その他業種

電圧、電流とも問題なく安定して出力が取れますし、調整もかなり細かくできてとても良いのですが、1だけ難点があります。OFFするのに、電源ボタンしかなく、OFFしても、1〜2秒程度かかります。実験、検証時には直ぐにOFFしたいこともあるので、別のスイッチが必要になるかもしれません。これ以外は非常に良く出来てます。

1人が参考にしています
対象商品:
20748796
2017-10-14
用途:
電子メンテナンス
KAWASAKIエンジニアリング 様 (その他業種)

出力電力が不明であったが、購入に至った。
届いていざ使用してみると矢張り出力電力が小さく、今回のメンテナンスでは使い物にならなかった。最低100Wクラスが必要なのでそれ相応の予算が必要であると痛感した。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電気測定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする