搭載通信モジュールは日本電波法の認証を取得済み、NTTドコモ、KDDIの相互接続性試験IOTに合格済み。マイクロSIMカード対応。NTTドコモ、KDDIのLPWAプラン用SIMに対応。評価後そのまま機器に組み込める小型の組込みボードです。NTTドコモやKDDIなどのLTE-Mプランを利用するシステムを迅速に評価可能。ジャンパ切り替えにより外部マスター制御と内蔵マイコンによる単独制御を選択可能。内蔵マイコンのサンプルファームウェアのソースコードを公開。PCからATコマンドによる制御を簡単に確認できる評価用ソフトEB-TEST2を用意。信号レベルを供給電源電圧に応じて可変できるUARTインターフェース。2.3~5.5Vdc電源入力対応の高効率昇降圧スイッチング電源回路。電池駆動システムに最適な低消費電流回路。組込みやすい小型基板、Vカットで分離すればさらに小型化が可能。