Asahicho(旭蝶繊維)
Asahicho(旭蝶繊維)の 防護服・保護服・特殊服
Asahicho(旭蝶繊維)の 耐熱保護具
難燃ブルゾン(ボタンタイプ) 352
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全32種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
70619938
品番
352
参考基準価格(税別)
¥11,800
販売価格(税込)
¥6,818
販売価格(税別)
¥
6,198
バスケットに入れる
ISO規格・JIS適合商品 綿100%の風合いと優れた難燃性能を両立した溶接用、耐熱、耐炎防護服
素材
難燃ツイル・綿100%
胸囲(cm)
116
肩幅(cm)
49
袖丈(cm)
55
着丈(cm)
65
材質(ボタン)
樹脂
色
ブルー
サイズ
M
用途
鋳造業、溶接業の職種にお勧めです
仕様
首元マジックテープ付下前立て付、右袖ピクトグラム刺繍、脇下スゴ腕革命、背中が出にくい上下重なり設計、ドロップテイル・方布付、フロント隠しボタン、両胸ポケット(フラップ付)、袖口隠しボタン
グリーン購入法
適合