E862 カーゴパンツ(ノータック) Asahicho(旭蝶繊維) 70622783 E862 カーゴパンツ(ノータック) Asahicho(旭蝶繊維) 70622783 E862 カーゴパンツ(ノータック) Asahicho(旭蝶繊維) 70622783 E862 カーゴパンツ(ノータック) Asahicho(旭蝶繊維) 70622783 E862 カーゴパンツ(ノータック) Asahicho(旭蝶繊維) 70622783 E862 カーゴパンツ(ノータック) Asahicho(旭蝶繊維) 70622783

カーゴパンツ(ノータック)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 70622783 品番 E862
参考基準価格(税別)¥7,900 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

エコストレッチツイル 帯電防止素材

用途幅広いサイズ展開。 スリムシルエット 仕様膝裏切替/再帰性反射パイピング、右側第2ループDカンループ付、膝裏切替、左ポケット、右ポケット/ペン差し付 種別カーゴパンツ チャコール タイプスリム 股下(cm)78 ウエスト(cm)85 機能ストレッチ、帯電防止 素材エコストレッチツイル・ポリエステル65%、綿35% グリーン購入法適合

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする