※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Asahicho(旭蝶繊維)
Asahicho(旭蝶繊維)の シャツ・インナー
Asahicho(旭蝶繊維)の 長袖 シャツ・インナー
Asahicho(旭蝶繊維)の インナーコンプレッション 長袖
クールコア長袖インナー 0044
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
全21種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
70627787
品番
0044
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年8月中旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)
¥5,500
販売価格(税込)
¥3,828
販売価格(税別)
¥
3,480
バスケットに入れる
クールコア(冷却素材)ルーズフィットインナー
色
ネイビー
サイズ
LL
生地性能
冷却素材、ストレッチ、吸水速乾
素材
天竺・ポリエステル95%、ポリウレタン5%
機能
吸水速乾、ストレッチ、クールコア(R)(冷却素材)
胸囲(cm)
102
裄丈(cm)
78
着丈(cm)
70
仕様
フラットシーム、裾ワンポイントネーム付、ラグラン袖、右肩COOLCORE(R)ロゴ、再帰性反射プリント、背裏COOLCORE(R)ロゴ、転写プリント
用途
接触冷感とは異なり気化熱を利用して冷却する素材です。空調服のインナーとして最適なアイテムです。