※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Asahicho(旭蝶繊維)
Asahicho(旭蝶繊維)の シャツ・インナー
Asahicho(旭蝶繊維)の 長袖 シャツ・インナー
Asahicho(旭蝶繊維)の インナーコンプレッション 長袖
クールコア長袖インナー 0044
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
サイズ
5L
色
ブラック
注文コード
70627884
品番
0044
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥5,500
この商品は
サイズ・色
など
21
種類から選べます
他の種類を見る
クールコア(冷却素材)ルーズフィットインナー
色
ブラック
サイズ
5L
生地性能
冷却素材、ストレッチ、吸水速乾
素材
天竺・ポリエステル95%、ポリウレタン5%
機能
吸水速乾、ストレッチ、クールコア®(冷却素材)
胸囲(cm)
120
裄丈(cm)
84
着丈(cm)
76
仕様
フラットシーム、裾ワンポイントネーム付、ラグラン袖、右肩COOLCORE®ロゴ、再帰性反射プリント、背裏COOLCORE®ロゴ、転写プリント
用途
接触冷感とは異なり気化熱を利用して冷却する素材です。空調服のインナーとして最適なアイテムです。