Asahicho(旭蝶繊維)
Asahicho(旭蝶繊維)の 安全ベスト・タスキ
Asahicho(旭蝶繊維)の 安全ベスト
Asahicho(旭蝶繊維)の ベスト型 安全ベスト
ショート安全ベスト 70019
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
70627918
品番
70019
参考基準価格(税別)
¥3,200
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
再帰性反射テープ使用
素材
メッシュ:ポリエステル100%、パイピングテープ:ナイロン100%、反射テープ:ポリ塩化ビニール100%、高輝度マイクロプリズム反射材
胸囲(cm)
105〜120〜140
肩幅(cm)
35
着丈(cm)
37
テープ幅(mm)
反射テープ:70
寸法(高さH×幅W)(mm)
プリント可能範囲:55×200
丈区分
ショート丈
色(本体)
オレンジ
テープ地色
イエロー
色
オレンジ×イエロー
サイズ
F
用途
空調服の上から着用可能なショート安全ベストです。
仕様
氏名方布付