70019 ショート安全ベスト 70019 Asahicho(旭蝶繊維) 70627927 70019 ショート安全ベスト 70019 Asahicho(旭蝶繊維) 70627927 70019 ショート安全ベスト 70019 Asahicho(旭蝶繊維) 70627927 70019 ショート安全ベスト 70019 Asahicho(旭蝶繊維) 70627927 70019 ショート安全ベスト 70019 Asahicho(旭蝶繊維) 70627927

ショート安全ベスト 70019

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 70627927 品番 70019
参考基準価格(税別)¥3,200 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498

再帰性反射テープ使用

素材メッシュ:ポリエステル100%、パイピングテープ:ナイロン100%、反射テープ:ポリ塩化ビニール100%、高輝度マイクロプリズム反射材 胸囲(cm)125〜140〜160 肩幅(cm)41 着丈(cm)43 テープ幅(mm)反射テープ:70 寸法(高さH×幅W)(mm)プリント可能範囲:55×200 丈区分ショート丈 色(本体)オレンジ テープ地色イエロー オレンジ×イエロー サイズXXL 用途空調服の上から着用可能なショート安全ベストです。 仕様氏名方布付

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全ベスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする