C15-1622-10 力学台車 DY-5 ケース付き ナリカ 70628453 C15-1622-10 力学台車 DY-5 ケース付き ナリカ 70628453 C15-1622-10 力学台車 DY-5 ケース付き ナリカ 70628453 C15-1622-10 力学台車 DY-5 ケース付き ナリカ 70628453

力学台車 DY-5 ケース付き

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード70628453 品番C15-1622-10
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥37,400
販売価格(税別)
34,000

低摩擦で滑らかな走行を実現。実験時にあると便利な機能を搭載し、さらに、紛失しやすい各パーツが台車底面に収納できるなど、収納面にもこだわった力学台車です。
斜面での実験に便利な転がり防止ストッパー搭載
記録テープ装着機構搭載
イージーセンスシリーズの力センサ取付可能
ばねはかり取付孔・固定金具搭載
反発ばね搭載

付属品ばねはかり固定金具、力センサ用支柱、表示シール、収納ケース 仕様2台1組 材質金属(本体)、ABS樹脂(車輪) 寸法(mm)303×102×95(突起部除く) 質量(kg)1(±2g)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする