D20-1645-10 光の屈折・反射実験セット LB-FP型ケース付き ナリカ 70628618 D20-1645-10 光の屈折・反射実験セット LB-FP型ケース付き ナリカ 70628618 D20-1645-10 光の屈折・反射実験セット LB-FP型ケース付き ナリカ 70628618 D20-1645-10 光の屈折・反射実験セット LB-FP型ケース付き ナリカ 70628618 D20-1645-10 光の屈折・反射実験セット LB-FP型ケース付き ナリカ 70628618 D20-1645-10 光の屈折・反射実験セット LB-FP型ケース付き ナリカ 70628618

光の屈折・反射実験セット LB-FP型ケース付き

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード70628618 品番D20-1645-10
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥35,640
販売価格(税別)
32,400

線形LED(高輝度白色)光源搭載の光源装置で、光の屈折や反射、分光の実験ができます。

仕様光源装置:シリンドリカルレンズ使用・スリット3本入り(1本⇔2本⇔3本切替可) セット内容光源装置L-2、光の反射実験鏡(表面鏡)、半円形スモークレンズ、凸レンズ(スモークレンズ)2種、台形スモークレンズ、小型光学水そう、全円分度器、分光用プリズム(生徒用)、収納ケース 寸法(mm)110×112×52(光源装置)、80×65×22(光の反射実験鏡)、Φ60×20(半円形スモークレンズ)、50×20(凸レンズ小)、76×20(凸レンズ台)、70(下底)×47(上底)×40(高さ)×20(厚さ)(台形スモークレンズ)、Φ130×28(全体)・Φ90×23(水そう)(小型光学水そう)、一辺30×20(分光用プリズム) 電源光源装置:単3乾電池4個(別売)・ACアダプタ(別売) 光源光源装置:線型LED(高輝度白色)
注意
※線形LEDとはLED素子の前面を線形に発光するように遮ることで点光源として使えるようにしたナリカオリジナルのLEDです。 ※スモークレンズとは透明アクリル樹脂にアルミニウム微粉末を混入させて作られたもので、内部を通る可視光レザー光線の光路が観察できるようになっています。入射光が全反射を繰り返しながら伝達するようすを実験観察します。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする