遺伝とメンデルの法則(説明ボード)

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可 16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード70629099 品番N65-2510-12
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥47,333
販売価格(税別)
43,030

ボードにマグネット付きの遺伝子カードを貼付け、どのように形質が受け継がれるかを説明することができます。理解しにくい実験もボードを使ってわかりやすく説明可能。裏面磁石付きボードなので、黒板に貼って使えます。

付属品エンドウの形質カード:丸12枚・しわ3枚、遺伝子カード:2種各18枚 仕様裏面磁石付き 寸法(mm)900×900 質量(kg)3.5
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする