すぐ使える薬品 塩酸(約4%) 1L

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード70629178 品番S75-8500-01
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

水溶液の違い(色やにおい)を調べる実験に 実験でよく使う試薬を、教科書の実験にそのまま使えるように濃度を調製してあります。実験したい時にすぐ使えます。

仕様薬品の識別に役立つカラーラベル付き 容量(L)1 化学式HCl 濃度(%)約4
注意
※実験・研究・分析用の商品のため、研究者および法人向けです。一般・個人の方はご購入いただけません。
※ご購入時には最終使用先事業者名が必要になります。
※試験・研究用途以外の目的には使用できません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
70629178
2024-03-02
用途:
地質調査時に炭酸カルシウムを含有する鉱物の同定
応用地質株式会社 様 (建設業・工事業)

届いてすぐに使用できたため、工程を延期することなく仕事が進められた。

3人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする