HUMMER(ハマー)
HUMMER(ハマー)の バッグ・キャップ
HUMMER(ハマー)の キャップ
HUMMER(ハマー)の ニット帽/ワッチキャップ
HUMMER裏シャギーヒートキャップ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
70632854
品番
93550
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
裏シャギー 保温
用途
作業着
色
ブラック
サイズ
フリー
混率(%)
ポリエステル62/綿33/ポリウレタン5
特性
保温