ホシモト
ホシモトの 扉部品
ホシモトの 扉・外装部品その他
配線固定バー(金具)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
70721709
品番
JB-2-70
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥274
販売価格(税別)
¥
249
バスケットに入れる
ラック内の配線の整理、固定にご利用ください。
ラックのサイドフレーム等にお取付ください。
材質
鉄
表面処理
三価クロメート
寸法H(mm)
70
質量(g)
44
用途
端子取付金具として
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※シャフトは別売りです。
※別売りのシャフトを必要サイズにカットし、金具と組み込んでご利用ください。