※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ユニックス
ユニックスの 換気口
ユニックスの ガラリ(グリル)
ユニックスの 角型ガラリ
SUS製グリル 角型カバー 網付
商品レビューを投稿する
21日以内出荷
返品不可
21日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
適合パイプ内径(Φmm)
150
注文コード
70723617
品番
SBKG150B5M
参考基準価格(税別)
¥10,700
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
この商品は
適合パイプ内径
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
屋外用排気口グリル、アミ付き。八角形ベルマウスによって外風の影響による排気効率の低下を防ぎます。
材質
SUS304/ベルマウス部:ASA樹脂
適合パイプ内径(Φmm)
150
メッシュ
5メッシュ
表面処理
カチオン電着塗装後ポリエステル樹脂焼付塗装(標準Uシルバー)
圧損係数
(排気)0.78/(給気)0.95
直管相当長(m)
(排気)5.9
相当隙間面積αA(cm
2
)
184
種類
角型ガラリ