※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ユニックス
ユニックスの 換気口
ユニックスの ガラリ(グリル)
ユニックスの 角型ガラリ
SUS製グリル 角型カバー 網・ FD付(72℃)
商品レビューを投稿する
21日以内出荷
返品不可
21日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
適合パイプ内径(Φmm)
125
注文コード
70723669
品番
SBKG125B3MDSP
参考基準価格(税別)
¥14,900
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
この商品は
適合パイプ内径
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
屋外用防火ダンパー付き排気口グリル。アミ付き。八角形ベルマウスによって外風の影響による排気効率の低下を防ぎます。
材質
SUS304/ベルマウス部:ASA樹脂/FD部:SUS304 1.5t
表面処理
カチオン電着塗装後ポリエステル樹脂焼付塗装(標準Uシルバー)
圧損係数
(排気)1.93/(給気)0.8
直管相当長(m)
(排気)12.1
相当隙間面積αA(cm
2
)
139.2
適合パイプ内径(Φmm)
125
温度(℃)
72
メッシュ
3メッシュ
種類
角型ガラリ