※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SPFG125C5M SUS製深型フード 網付 ユニックス[建築金物] 70724773 SPFG125C5M SUS製深型フード 網付 ユニックス[建築金物] 70724773 SPFG125C5M SUS製深型フード 網付 ユニックス[建築金物] 70724773 SPFG125C5M SUS製深型フード 網付 ユニックス[建築金物] 70724773 SPFG125C5M SUS製深型フード 網付 ユニックス[建築金物] 70724773

SUS製深型フード 網付

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可 16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 適合パイプ内径(Φmm)125 注文コード70724773 品番SPFG125C5M
参考基準価格(税別)¥7,900 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998
この商品は適合パイプ内径など10種類から選べます 他の種類を見る

屋外用換気口角型パイプフード。網付きです。

材質SUS304 表面処理カチオン電着塗装後ポリエステル樹脂焼付塗装(標準Uシルバー) 圧損係数(排気)1.42/(給気)1.82 直管相当長(m)(排気)8.9 相当隙間面積αA(cm2)92.4 適合パイプ内径(Φmm)125 メッシュ5メッシュ
注意
※屋外より点検できる場所でご使用ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「換気口」にはこんなカテゴリがあります

シェアする