※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ユニックス[建築金物]
ユニックス[建築金物]の 換気口
ユニックス[建築金物]の 換気フード
SUS製深型フード 網付
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
返品不可
16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
適合パイプ内径(Φmm)
150
注文コード
70724789
品番
SPFG150C5M
参考基準価格(税別)
¥7,900
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
この商品は
適合パイプ内径
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
屋外用換気口角型パイプフード。網付きです。
材質
SUS304
表面処理
カチオン電着塗装後ポリエステル樹脂焼付塗装(標準Uシルバー)
圧損係数
(排気)2.1/(給気)3.62
直管相当長(m)
(排気)15.9
相当隙間面積αA(cm
2
)
94.3
適合パイプ内径(Φmm)
150
メッシュ
5メッシュ
注意
※屋外より点検できる場所でご使用ください。