※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ユニックス
ユニックスの 換気口
ユニックスの 換気フード
SUS製深型フード FD付(72℃)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
適合パイプ内径(Φmm)
100
注文コード
70724816
品番
SPFG100CDSP
参考基準価格(税別)
¥7,000
販売価格(税込)
¥6,048
販売価格(税別)
¥
5,498
バスケットに入れる
この商品は
適合パイプ内径
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
防火ダンパー付き屋外用換気口角型パイプフード。
材質
SUS304/FD部:SUS304 1.5t
温度(℃)
72
表面処理
カチオン電着塗装後ポリエステル樹脂焼付塗装(標準Uシルバー)
圧損係数
(排気)3.65/(給気)3.95
直管相当長(m)
(排気)18.4
適合パイプ内径(Φmm)
100
相当隙間面積αA(cm
2
)
40.1
注意
※屋外より点検できる場所でご使用ください。