※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SPFG150C3MDSQ SUS製深型フード 網・FD付(120℃) ユニックス[建築金物] 70725035 SPFG150C3MDSQ SUS製深型フード 網・FD付(120℃) ユニックス[建築金物] 70725035 SPFG150C3MDSQ SUS製深型フード 網・FD付(120℃) ユニックス[建築金物] 70725035 SPFG150C3MDSQ SUS製深型フード 網・FD付(120℃) ユニックス[建築金物] 70725035 SPFG150C3MDSQ SUS製深型フード 網・FD付(120℃) ユニックス[建築金物] 70725035

SUS製深型フード 網・FD付(120℃)

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可 16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 適合パイプ内径(Φmm)150 注文コード70725035 品番SPFG150C3MDSQ
参考基準価格(税別)¥11,600 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998
この商品は適合パイプ内径など10種類から選べます 他の種類を見る

防火ダンパー付き屋外用換気口角型パイプフード。網付きです。

材質SUS304/FD部:SUS304 1.5t 温度(℃)120 表面処理カチオン電着塗装後ポリエステル樹脂焼付塗装(標準Uシルバー) メッシュ3メッシュ 圧損係数(排気)3.08/(給気)4.09 直管相当長(m)(排気)23.3 適合パイプ内径(Φmm)150 相当隙間面積αA(cm2)88.7
注意
※屋外より点検できる場所でご使用ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「換気口」にはこんなカテゴリがあります

シェアする