※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SPSF200A3MDSQ SUS製超深型フード 網・FD付(120℃) ユニックス[建築金物] 70725699 SPSF200A3MDSQ SUS製超深型フード 網・FD付(120℃) ユニックス[建築金物] 70725699 SPSF200A3MDSQ SUS製超深型フード 網・FD付(120℃) ユニックス[建築金物] 70725699 SPSF200A3MDSQ SUS製超深型フード 網・FD付(120℃) ユニックス[建築金物] 70725699 SPSF200A3MDSQ SUS製超深型フード 網・FD付(120℃) ユニックス[建築金物] 70725699

SUS製超深型フード 網・FD付(120℃)

商品レビューを投稿する
21日以内出荷返品不可 21日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 適合パイプ内径(Φmm)200 注文コード70725699 品番SPSF200A3MDSQ
参考基準価格(税別)¥46,200 販売価格(税込) ¥40,678
販売価格(税別)
36,980
この商品は適合パイプ内径など10種類から選べます 他の種類を見る

網、防火ダンパー(120°)付き屋外用換気口超深型パイプフード。
高耐雨タイプ。
・ドレン対策(流下タイプ)
水切り板によってドレンを壁から離れた位置に落下させます。

材質SUS304/FD部:SUS304 1.5t 温度(℃)120 表面処理カチオン電着塗装後ポリエステル樹脂焼付塗装(標準Uシルバー) メッシュ3メッシュ 圧損係数(排気)4.36/(給気)5.58 直管相当長(m)(排気)43.9 適合パイプ内径(Φmm)200 相当隙間面積αA(cm2)135

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「換気口」にはこんなカテゴリがあります

シェアする