SSCG150BDSP SUS製グリル 角型防音カバー FD付(72℃) ユニックス[建築金物] 70725866

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SSCG150BDSP SUS製グリル 角型防音カバー FD付(72℃) ユニックス[建築金物] 70725866
SSCG150BDSP SUS製グリル 角型防音カバー FD付(72℃) ユニックス[建築金物] 70725866
SSCG150BDSP SUS製グリル 角型防音カバー FD付(72℃) ユニックス[建築金物] 70725866
SSCG150BDSP SUS製グリル 角型防音カバー FD付(72℃) ユニックス[建築金物] 70725866
SSCG150BDSP SUS製グリル 角型防音カバー FD付(72℃) ユニックス[建築金物] 70725866

SUS製グリル 角型防音カバー FD付(72℃)

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可16日以内出荷とは
内容量1個適合パイプ内径(Φmm)150注文コード70725866品番SSCG150BDSP
参考基準価格(税別)¥23,300販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980

防火ダンパー付き角型防音カバー。
・ドレン対策(貯水タイプ)
ドレン(結露水)を一旦溜めて自然乾燥させます。
・ドラフト(排気流)
上方向への拡散を抑えて前方向に放出されます。

材質SUS304/FD部:SUS304 1.5t/吸音材:繊維素材温度(℃)72表面処理カチオン電着塗装後ポリエステル樹脂焼付塗装(標準Uシルバー)貯水容量(L)Φ100:0.167/Φ125・Φ150:0.311圧損係数(排気)2.2/(給気)1.89直管相当長(m)(排気)1.9適合パイプ内径(Φmm)150相当隙間面積αA(cm2)130.4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気口」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする