※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ユニックス[建築金物]
ユニックス[建築金物]の 換気口
ユニックス[建築金物]の 換気フード
SUS製防音フード
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
返品不可
16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
適合パイプ内径(Φmm)
125
注文コード
70726033
品番
SSFG125B
参考基準価格(税別)
¥25,400
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
この商品は
適合パイプ内径
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
角型防音カバー。
ユニックス独自のアルミニウム吸音材「ポアル」を使用しています。
材質
SUS304/吸音材:ポアル+ 繊維素材
表面処理
カチオン電着塗装後ポリエステル樹脂焼付塗装(標準Uシルバー)
圧損係数
(排気)2.13/(給気)2.14
直管相当長(m)
(排気)13.4
適合パイプ内径(Φmm)
125
相当隙間面積αA(cm
2
)
85.1