※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SSFG150B SUS製防音フード ユニックス[建築金物] 70726049 SSFG150B SUS製防音フード ユニックス[建築金物] 70726049 SSFG150B SUS製防音フード ユニックス[建築金物] 70726049 SSFG150B SUS製防音フード ユニックス[建築金物] 70726049 SSFG150B SUS製防音フード ユニックス[建築金物] 70726049

SUS製防音フード

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 適合パイプ内径(Φmm)150 注文コード70726049 品番SSFG150B
参考基準価格(税別)¥25,400 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
この商品は適合パイプ内径など2種類から選べます 他の種類を見る

角型防音カバー。
ユニックス独自のアルミニウム吸音材「ポアル」を使用しています。

材質SUS304/吸音材:ポアル+ 繊維素材 表面処理カチオン電着塗装後ポリエステル樹脂焼付塗装(標準Uシルバー) 圧損係数(排気)2.82/(給気)3.65 直管相当長(m)(排気)21.3 適合パイプ内径(Φmm)150 相当隙間面積αA(cm2)93.9

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「換気口」にはこんなカテゴリがあります

シェアする