※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ユニックス
ユニックスの 換気口
ユニックスの 換気フード
SUS製防音フード FD付(72℃)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
適合パイプ内径(Φmm)
150
注文コード
70726137
品番
SSFG150BDSP
参考基準価格(税別)
¥29,600
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
この商品は
適合パイプ内径
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
防火ダンパー付き角型防音カバー。
ユニックス独自のアルミニウム吸音材「ポアル」を使用しています。
材質
SUS304/FD部:SUS304 1.5t/吸音材:ポアル+ 繊維素材
温度(℃)
72
表面処理
カチオン電着塗装後ポリエステル樹脂焼付塗装(標準Uシルバー)
圧損係数
(排気)3.5/(給気)5.01
直管相当長(m)
(排気)26.4
適合パイプ内径(Φmm)
150
相当隙間面積αA(cm
2
)
80.1