※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SSFW175A5M SUS製防音フード メッシュタイプ 給気専用 ユニックス 70726365 SSFW175A5M SUS製防音フード メッシュタイプ 給気専用 ユニックス 70726365 SSFW175A5M SUS製防音フード メッシュタイプ 給気専用 ユニックス 70726365 SSFW175A5M SUS製防音フード メッシュタイプ 給気専用 ユニックス 70726365 SSFW175A5M SUS製防音フード メッシュタイプ 給気専用 ユニックス 70726365

SUS製防音フード メッシュタイプ 給気専用

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可 16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 適合パイプ内径(Φmm)175 注文コード70726365 品番SSFW175A5M
参考基準価格(税別)¥26,600 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
この商品は適合パイプ内径など10種類から選べます 他の種類を見る

角型防音カバー。
ユニックス独自のアルミニウム吸音材「ポアル」を使用しています。
・防音性能:Φ75とΦ100はサッシ遮音性能T-1等級に相当します。
・低圧損タイプもご用意しています
・SSFWシリーズには圧力損失の低いタイプもご用意しています。

材質SUS304/吸音材:ポアル+ 繊維素材 表面処理カチオン電着塗装後ポリエステル樹脂焼付塗装(標準Uシルバー) メッシュ5メッシュ 圧損係数(排気)4.66/(給気)3.93 直管相当長(m)(排気)41 適合パイプ内径(Φmm)175 相当隙間面積αA(cm2)3.93

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「換気口」にはこんなカテゴリがあります

シェアする