※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SSFW175A5MDSP SUS製防音フード メッシュタイプ 給気専用  FD付(72℃) ユニックス 70726487 SSFW175A5MDSP SUS製防音フード メッシュタイプ 給気専用  FD付(72℃) ユニックス 70726487 SSFW175A5MDSP SUS製防音フード メッシュタイプ 給気専用  FD付(72℃) ユニックス 70726487 SSFW175A5MDSP SUS製防音フード メッシュタイプ 給気専用  FD付(72℃) ユニックス 70726487 SSFW175A5MDSP SUS製防音フード メッシュタイプ 給気専用  FD付(72℃) ユニックス 70726487

SUS製防音フード メッシュタイプ 給気専用 FD付(72℃)

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可 16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 適合パイプ内径(Φmm)175 注文コード70726487 品番SSFW175A5MDSP
参考基準価格(税別)¥31,400 販売価格(税込) ¥27,478
販売価格(税別)
24,980
この商品は適合パイプ内径など10種類から選べます 他の種類を見る

防火ダンパー付き角型防音カバー。
ユニックス独自のアルミニウム吸音材「ポアル」を使用しています。
・防音性能:Φ75とΦ100はサッシ遮音性能T-1等級に相当します。
・低圧損タイプもご用意しています
・SSFWシリーズには圧力損失の低いタイプもご用意しています。

材質SUS304/FD部:SUS304 1.5t/吸音材:ポアル+ 繊維素材 表面処理カチオン電着塗装後ポリエステル樹脂焼付塗装(標準Uシルバー) 圧損係数(排気)5.02/(給気)5.83 直管相当長(m)(排気)44.2 相当隙間面積αA(cm2)101.2 適合パイプ内径(Φmm)175 メッシュ5メッシュ 温度(℃)72

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「換気口」にはこんなカテゴリがあります

シェアする