※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SSFW100A10MDSP SUS製防音フード メッシュタイプ 給気専用  FD付(72℃) ユニックス[建築金物] 70726496 SSFW100A10MDSP SUS製防音フード メッシュタイプ 給気専用  FD付(72℃) ユニックス[建築金物] 70726496 SSFW100A10MDSP SUS製防音フード メッシュタイプ 給気専用  FD付(72℃) ユニックス[建築金物] 70726496 SSFW100A10MDSP SUS製防音フード メッシュタイプ 給気専用  FD付(72℃) ユニックス[建築金物] 70726496 SSFW100A10MDSP SUS製防音フード メッシュタイプ 給気専用  FD付(72℃) ユニックス[建築金物] 70726496

SUS製防音フード メッシュタイプ 給気専用 FD付(72℃)

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可 16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 適合パイプ内径(Φmm)100 注文コード70726496 品番SSFW100A10MDSP
参考基準価格(税別)¥20,000 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980
この商品は適合パイプ内径など2種類から選べます 他の種類を見る

防火ダンパー付き角型防音カバー。
ユニックス独自のアルミニウム吸音材「ポアル」を使用しています。
・防音性能:Φ75とΦ100はサッシ遮音性能T-1等級に相当します。
・低圧損タイプもご用意しています
・SSFWシリーズには圧力損失の低いタイプもご用意しています。

材質SUS304/FD部:SUS304 1.5t/吸音材:ポアル+ 繊維素材 温度(℃)72 表面処理カチオン電着塗装後ポリエステル樹脂焼付塗装(標準Uシルバー) メッシュ10メッシュ 圧損係数(排気)5.32/(給気)4.99 直管相当長(m)(排気)26.8 適合パイプ内径(Φmm)100 相当隙間面積αA(cm2)35.7
注意
※屋外より点検できる場所でご使用ください。
※ フェイス脱着のため上部に20mm 以上のスペースを確保してください。フェイスの取り外しは、ビスを外し、フェイスを両手で持ち上げて(フックから外し)、手前に引き出してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「換気口」にはこんなカテゴリがあります

シェアする