※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SSRW100A3M SUS製防音フード メッシュタイプ 給気専用 ユニックス[建築金物] 70726539 SSRW100A3M SUS製防音フード メッシュタイプ 給気専用 ユニックス[建築金物] 70726539 SSRW100A3M SUS製防音フード メッシュタイプ 給気専用 ユニックス[建築金物] 70726539 SSRW100A3M SUS製防音フード メッシュタイプ 給気専用 ユニックス[建築金物] 70726539 SSRW100A3M SUS製防音フード メッシュタイプ 給気専用 ユニックス[建築金物] 70726539

SUS製防音フード メッシュタイプ 給気専用

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可 16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 適合パイプ内径(Φmm)100 注文コード70726539 品番SSRW100A3M
参考基準価格(税別)¥7,000 販売価格(税込) ¥6,048
販売価格(税別)
5,498
この商品は適合パイプ内径など4種類から選べます 他の種類を見る

メッシュ付き給気専用防音フード。
・防音性能
Φ150はサッシ遮音性能T-1等級、Φ100はT-2等級に相当します。

材質SUS304/吸音材:繊維素材 表面処理カチオン電着塗装後ポリエステル樹脂焼付塗装(標準Uシルバー) メッシュ3メッシュ 圧損係数(給気)38.78 適合パイプ内径(Φmm)100 相当隙間面積αA(cm2)12.8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「換気口」にはこんなカテゴリがあります

シェアする