※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SSRW150A3MDSP SUS製防音フード メッシュタイプ 給気専用 FD付(72℃) ユニックス[建築金物] 70726609 SSRW150A3MDSP SUS製防音フード メッシュタイプ 給気専用 FD付(72℃) ユニックス[建築金物] 70726609 SSRW150A3MDSP SUS製防音フード メッシュタイプ 給気専用 FD付(72℃) ユニックス[建築金物] 70726609 SSRW150A3MDSP SUS製防音フード メッシュタイプ 給気専用 FD付(72℃) ユニックス[建築金物] 70726609 SSRW150A3MDSP SUS製防音フード メッシュタイプ 給気専用 FD付(72℃) ユニックス[建築金物] 70726609

SUS製防音フード メッシュタイプ 給気専用 FD付(72℃)

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可 16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 適合パイプ内径(Φmm)150 注文コード70726609 品番SSRW150A3MDSP
参考基準価格(税別)¥14,400 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980
この商品は適合パイプ内径など4種類から選べます 他の種類を見る

防火ダンパー、メッシュ付き給気専用防音フード。
・防音性能
Φ150はサッシ遮音性能T-1等級、Φ100はT-2等級に相当します。

材質SUS304/FD部:SUS304 1.5t/吸音材:ポアル+ 繊維素材 温度(℃)72 表面処理カチオン電着塗装後ポリエステル樹脂焼付塗装(標準Uシルバー) メッシュ3メッシュ 圧損係数(給気)40.16 適合パイプ内径(Φmm)150 相当隙間面積αA(cm2)28.3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「換気口」にはこんなカテゴリがあります

シェアする