※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ユニックス[建築金物]
ユニックス[建築金物]の 換気口
ユニックス[建築金物]の 換気口関連商品
鉄製 パイプ FE152S 交換パイプ152X200
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
70726724
品番
FE152S 152X200
参考基準価格(税別)
¥3,200
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
換気口用交換パイプです。
材質
SPCC
長さ(mm)
200
厚さ(mm)
1.6
内径(Φmm)
152
表面処理
めっき仕上