※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ユニックス
ユニックスの 換気口
ユニックスの 換気口関連商品
鉄製 パイプ FE152S 交換パイプ152X250
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
70726733
品番
FE152S 152X250
参考基準価格(税別)
¥3,600
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
換気口用交換パイプです。
材質
SPCC
長さ(mm)
250
厚さ(mm)
1.6
内径(Φmm)
152
表面処理
めっき仕上