※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

KRP150BWN 樹脂製 角型レジスター ユニックス[建築金物] 70726855 KRP150BWN 樹脂製 角型レジスター ユニックス[建築金物] 70726855 KRP150BWN 樹脂製 角型レジスター ユニックス[建築金物] 70726855 KRP150BWN 樹脂製 角型レジスター ユニックス[建築金物] 70726855 KRP150BWN 樹脂製 角型レジスター ユニックス[建築金物] 70726855

樹脂製 角型レジスター

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 適合パイプ内径(Φmm)150 注文コード70726855 品番KRP150BWN
参考基準価格(税別)¥2,900 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298
この商品は適合パイプ内径など3種類から選べます 他の種類を見る

室内用換気口レジスター。
遮音シート付きです。
フェイス部中央をプッシュすると段階的に風量調整が行えます。
遮音シートによってレジスタ―閉時に遮音性能を発揮します。
防音フードを併用していただくと、より効果的に遮音性能を発揮します。

材質ASA樹脂 クールホワイト 種類角型レジスター 圧損係数(排気)4.42/(給気)4.36 直管相当長(m)(排気)33.4 適合パイプ内径(Φmm)150 相当隙間面積αA(cm2)85.9

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
70726846
2022-05-25
用途:
近隣騒音

隣近所の大騒音が通気口から侵入してくるので 大変に迷惑していました。塞ぐだけだと換気が出来ず困っていましたが こちらの商品は五月蠅い時だけ任意で閉じることが出来 尚且つ遮音付きなのでその性能も確認できました。完全には遮ることは出来ませんが とても理想的な商品なので他の部屋にもつける予定です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レジスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする