※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SHG75A10M SUS製 パイプフード 網付タイプ ユニックス[建築金物] 70726977 SHG75A10M SUS製 パイプフード 網付タイプ ユニックス[建築金物] 70726977 SHG75A10M SUS製 パイプフード 網付タイプ ユニックス[建築金物] 70726977

SUS製 パイプフード 網付タイプ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 適合パイプ内径(Φmm)75 注文コード70726977 品番SHG75A10M
参考基準価格(税別)¥4,000 販売価格(税込) ¥3,518
販売価格(税別)
3,198
この商品は適合パイプ内径など3種類から選べます 他の種類を見る

屋外用換気口丸型パイプフード。防虫網付き。

材質SUS304 表面処理カチオン電着塗装後ポリエステル樹脂焼付塗装(標準Uシルバー) メッシュ(防虫網)10メッシュ 圧損係数(排気)2.13/(給気)4.7 直管相当長(m)(排気)8 適合パイプ内径(Φmm)75 相当隙間面積αA(cm2)20.7

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「換気口」にはこんなカテゴリがあります

シェアする