※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ユニックス[建築金物]
ユニックス[建築金物]の 換気口
ユニックス[建築金物]の 換気フード
SUS製 パイプフード 網付タイプ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
適合パイプ内径(Φmm)
150
注文コード
70726995
品番
SHG150A10M
参考基準価格(税別)
¥6,800
販売価格(税込)
¥5,938
販売価格(税別)
¥
5,398
バスケットに入れる
この商品は
適合パイプ内径
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
屋外用換気口丸型パイプフード。防虫網付き。
材質
SUS304
表面処理
カチオン電着塗装後ポリエステル樹脂焼付塗装(標準Uシルバー)
メッシュ
(防虫網)10メッシュ
圧損係数
(排気)2.37/(給気)4.97
直管相当長(m)
(排気)17.9
適合パイプ内径(Φmm)
150
相当隙間面積αA(cm
2
)
80.4