※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SHG100A10MDSPR SUS製 パイプフード 網・FD付(72℃) ユニックス[建築金物] 70727004 SHG100A10MDSPR SUS製 パイプフード 網・FD付(72℃) ユニックス[建築金物] 70727004 SHG100A10MDSPR SUS製 パイプフード 網・FD付(72℃) ユニックス[建築金物] 70727004

SUS製 パイプフード 網・FD付(72℃)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 適合パイプ内径(Φmm)100 注文コード70727004 品番SHG100A10MDSPR
参考基準価格(税別)¥6,700 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998
この商品は適合パイプ内径など2種類から選べます 他の種類を見る

屋外用換気口丸型パイプフード。
防虫網、防火ダンパー(後面ヒューズ)付です。

材質SUS304/FD部:SUS304 1.5t 表面処理カチオン電着塗装後ポリエステル樹脂焼付塗装(標準Uシルバー) 圧損係数(排気)4.23/(給気)6.22 直管相当長(m)(排気)21.3 相当隙間面積αA(cm2)32 適合パイプ内径(Φmm)100 メッシュ(防虫網)10メッシュ 温度(℃)72

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「換気口」にはこんなカテゴリがあります

シェアする