※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ユニックス[建築金物]
ユニックス[建築金物]の 換気口
ユニックス[建築金物]の 換気フード
SUS製 パイプフード 網・FD付(72℃)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
適合パイプ内径(Φmm)
150
注文コード
70727013
品番
SHG150A10MDSPR
参考基準価格(税別)
¥10,100
販売価格(税込)
¥8,578
販売価格(税別)
¥
7,798
バスケットに入れる
この商品は
適合パイプ内径
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
屋外用換気口丸型パイプフード。
防虫網、防火ダンパー(後面ヒューズ)付です。
材質
SUS304/FD部:SUS304 1.5t
表面処理
カチオン電着塗装後ポリエステル樹脂焼付塗装(標準Uシルバー)
圧損係数
(排気)3.39/(給気)6.25
直管相当長(m)
(排気)25.6
相当隙間面積αA(cm
2
)
71.7
適合パイプ内径(Φmm)
150
メッシュ
(防虫網)10メッシュ
温度(℃)
72