※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

UKDG150AWFH 給気電動シャッター 不織布フィルター付 ユニックス[建築金物] 70727153 UKDG150AWFH 給気電動シャッター 不織布フィルター付 ユニックス[建築金物] 70727153 UKDG150AWFH 給気電動シャッター 不織布フィルター付 ユニックス[建築金物] 70727153

給気電動シャッター 不織布フィルター付

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード70727153 品番UKDG150AWFH
参考基準価格(税別)¥21,800 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

室内用。壁・天井取付用フラットカバー。
粗塵・花粉対策の不織布フィルター付き。
外気に含まれている塵やホコリ、花粉などの室内への侵入を防ぎます。
給気した空気を壁面に沿うことなく、斜め前方向(3方向)に放出します。また、オプションパーツの風向き制御プレートを取り付ければ、気流開口面を塞ぐことができます。

材質ASA樹脂 クールホワイト 使用電圧(V)AC100±10%(50/60Hz) 消費電力(W)5.5/5.5 捕集効率(%)60(質量法/JIS 15 種) 圧損係数(給気)3.26 相当隙間面積αA(cm2)99.3 適合パイプ内径(Φmm)150
注意
※電気工事が必要な商品です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「換気口」にはこんなカテゴリがあります

シェアする