※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

UKD-BSフィルターセット(5枚入)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード70727187 品番-
参考基準価格(税別)¥2,600 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598

UKD-BS専用フィルターセット(5枚入)です。
フィルターは不織布フィルター(粗塵・花粉対策)
水洗い可能。水洗いは3〜5回までとし、その後は新しいフィルターに交換してください。
※フィルターの汚れは地域によって異なります。

材質不織布 寸法(mm)(換気口)275.5×215 ダクト径(Φmm)150/175 フィルターサイズ(mm)292×191 捕集効率(%)60(質量法/JIS 15種)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「換気口」にはこんなカテゴリがあります

シェアする