※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TF150A-PRP TF-A-PRP 静電フィルター(花粉/PM2.5対策) ユニックス[建築金物] 70727205 TF150A-PRP TF-A-PRP 静電フィルター(花粉/PM2.5対策) ユニックス[建築金物] 70727205 TF150A-PRP TF-A-PRP 静電フィルター(花粉/PM2.5対策) ユニックス[建築金物] 70727205

TF-A-PRP 静電フィルター(花粉/PM2.5対策)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 適合パイプ内径(Φmm)150 注文コード70727205 品番TF150A-PRP
参考基準価格(税別)¥1,400 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398
この商品は適合パイプ内径など2種類から選べます 他の種類を見る

TF-A-PRPはPRPシリーズAWタイプ専用のエアフィルターです。
フィルターのみの単体販売のため、同タイプと組み合わせてご注文ください。
花粉をはじめ、PM2.5、DEP(ディーゼル排気微粒子)の室内への侵入を防ぎます。
トレフィンは6ヵ月ごとに交換してください。

材質PP 樹脂 捕集効率(%)約95(質量法/JIS 15 種)[PM2.5相当捕集効率 約50%(計数法/試験粉塵0.5μm)] 圧損係数(給気)118.1 適合パイプ内径(Φmm)150 相当隙間面積αA(cm2)16.5
注意
※水洗い不可の商品です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「換気口」にはこんなカテゴリがあります

シェアする